ハウスビーエム
Z軸クロスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.0
8.5
10.5
12.0
14.3
14.5
16.5
18.0
12.5
有効長(mm)
250
100
250
全長(mm)
1000
160
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44169659
品番
XZSL-12.0
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途
デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)
12.0
全長(mm)
1000
有効長(mm)
250
使用電動機
SDS軽量ハンマードリル
アズワン品番
64-9651-72