曜日別特売
VX2E0BA V Series(VX2E) SMC 44169877

V Series(VX2E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)7使用流体空気注文コード44169877品番VX2E0BA
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
電圧(V)(A) DC24リード線取出方法グロメットポート数2オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(B) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする