曜日別特売
VX2E0AG V Series(VX2E) SMC 44169983

V Series(VX2E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24オリフィス径(Φmm)4使用流体空気注文コード44169983品番VX2E0AG
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
電圧(V)(G) DC24リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(A) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする