ハウスビーエム
六角シャンクドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14.0
14.0
14.0
15.0
19.0
23.0
24.0
25.0
25.5
26.0
26.5
28.0
29.0
30.0
32.0
35.0
38.0
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
12.7
13.0
14.3
14.5
16.0
17.0
17.5
18.0
20.0
21.5
22.0
40.0
20.5
21.0
27.0
36.0
22
25
有効長(mm)
385
165
385
500
650
850
1050
全長(mm)
505
280
505
650
800
1000
1200
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44170246
品番
LD-14.0
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)
14.0
シャンク径(mm)
13(六角軸)
全長(mm)
505
有効長(mm)
385
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9652-49