曜日別特売
LD-16.0 六角シャンクドリル ハウスビーエム 44170289

六角シャンクドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)16.0
16.0
15.0
19.0
23.0
24.0
25.0
25.5
26.0
26.5
28.0
29.0
30.0
32.0
35.0
38.0
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
12.7
13.0
14.0
14.3
14.5
17.0
17.5
18.0
20.0
21.5
22.0
40.0
20.5
21.0
27.0
36.0
22
25
有効長(mm)385
全長(mm)505
内容量1個注文コード44170289品番LD-16.0
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

用途
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)16.0シャンク径(mm)13(六角軸)全長(mm)505有効長(mm)385使用電動機ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする