※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-FE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
PVDコーティング
サーメット
CVDコーティング
PVDコーティング
コーテッドサーメット
被削材
ステンレス鋼
鋼、鋳鉄
鋼
ステンレス鋼
材種
AC6040M
T1000A
T1500A
AC6030M
AC6040M
AC810P
AC830P
T1500Z
AC8020P
T2500Z
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44170640
品番
VNMG160412N-FE AC6040M
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
材質
PVDコーティング
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
被削材
ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
微小切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
材種
AC6040M
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
ブレーカ記号
FE
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525