曜日別特売
AT-21.0 テーパードリル ハウスビーエム 44170919

テーパードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)21.0
有効長(mm)110
全長(mm)160
内容量1個注文コード44170919品番AT-21.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ

用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)21.0シャンク径テーパーアダプターに準じる全長(mm)160有効長(mm)110使用電動機ハンマードリルアズワン品番64-9653-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする