ハウスビーエム
テーパードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
14.3
6.5
7
7.5
8
12.7
16.5
10.0
10.5
11.0
12.0
有効長(mm)
230
60
65
75
230
全長(mm)
280
115
120
130
280
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44171007
品番
ATL-14.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)
14.3
シャンク径
テーパーアダプターに準じる
全長(mm)
280
有効長(mm)
230
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9653-39