SMC
V Series(VX3110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
44171182
品番
VX3110-02-7D
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4