ハウスビーエム
テーパーアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
2500
注文コード
44171226
品番
ZTA-250
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
全長(mm)
2500
仕様
コッターなし
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9653-60