FJ213DZMK 充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ) マキタ 44171427

FJ213DZMK 充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ) マキタ 44171427
FJ213DZMK 充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ) マキタ 44171427

充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1個注文コード44171427品番FJ213DZMK
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

様々な姿勢で動きやすい

材質
エルゴライト
伸縮性生地
サイズMカーキ胸囲(cm)114肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)63裾廻り(cm)100~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする