マキタ
充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
3L
LL
色
紺
カーキ
紺
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44171463
品番
FJ213DZMN
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
様々な姿勢で動きやすい
材質
エルゴライト
伸縮性生地
サイズ
M
色
紺
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
裾廻り(cm)
100~108