曜日別特売
FL20SBL-P 飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 44171759

FL20SBL-P 飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 44171759
FL20SBL-P 飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 44171759

飛散防止捕虫ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)20
内容量1箱(5本)注文コード44171759品番FL20SBL-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。

用途
捕虫器用ランプ
定格ランプ電力(W)20仕様20W形種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする