曜日別特売
E-307 カラー導電性ゴムシート 十川ゴム 44172084

E-307 カラー導電性ゴムシート 十川ゴム 44172084
E-307 カラー導電性ゴムシート 十川ゴム 44172084

カラー導電性ゴムシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)2
厚さ(mm)3
内容量1本注文コード44172084品番E-307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。

材質表:NBR/PVC、裏:NBR長さ(m)2幅(mm)1000厚さ(mm)3仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする