※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
材質
PVDコーティング
CVDコーティング
PVDコーティング
材種
AC5025S
AC6020M
AC5005S
AC5015S
AC5025S
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44172234
品番
WNMG080412N-EX AC5025S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
難削材専用の全周型ブレーカ。
材質
PVDコーティング
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
被削材
難削材
切刃長さ(mm)
8.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
軽~中切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
材種
AC5025S
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
ブレーカ記号
EX
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7