十川ゴム
耐電性ゴムシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
5
3
5
長さ(m)
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44172303
品番
D-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
長さ(m)
4
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5
色
黒
硬さ
60
引張強度
変化率:-6%
比重
(-)1.5
引張強度(MPa)
12
硬さ(デュロメータA)
60、変化:+5
切断時伸(%)
550、変化率:-8
圧縮永久ひずみ(%)
32(70℃×24h)
耐油性
70℃×72h
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長