曜日別特売
KSV3-2 溝ゴム2.4Mカット 光 44172644

溝ゴム2.4Mカット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)12
幅(mm)6.8
材質NBR(ニトリルゴム)
内容量1個注文コード44172644品番KSV3-2
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品

材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)6.8厚さ(mm)12
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44172626
2022-07-10
用途: 内装作業用

ドアの隙間埋めに使用しました。
腰がしっかりとあるゴムでしたので良かったです。

対象商品 : 44172617
2022-01-29
用途: バイクの部品で使っています。
愛和歯研サービス業

バイクのガソリンタンクの淵に取り付けしました。
ゴムも柔らかくピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする