曜日別特売
VX3111-00-3DLR1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3111) SMC 44173194

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3111)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)材質(ボディ)C37注文コード44173194品番VX3111-00-3DLR1
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(1) 1.5使用流体空気・水材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする