GCMN5008-MG AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175400

※ブレーカ特長

GCMN5008-MG AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175400
GCMN5008-MG AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175400
GCMN5008-MG AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175400
GCMN5008-MG AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175400
GCMN5008-MG AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175400

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質AC5025S
厚さ(mm)4.1
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(5個)注文コード44175400品番GCMN5008-MG AC5025S
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途多機能・汎用種別溝入れ・横送り材質AC5025S厚さ(mm)4.1全長(mm)26.4ブレーカMGコーナー半径(mm)0.8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)5
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする