※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
AC5025S
AC5015S
AC5025S
AC520U
AC530U
AC8025P
AC8035P
T2500A
AC425K
厚さ(mm)
4
3.6
3.8
4
4.1
4.5
5.5
6
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44176030
品番
GCMN4008-ML AC5025S
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
多機能・低送り
種別
溝入れ・横送り
材質
AC5025S
厚さ(mm)
4
全長(mm)
26.4
ブレーカ
ML
コーナー半径(mm)
0.8
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
4
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。