※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
AC8035P
AC5015S
AC5025S
AC8035P
AC530U
厚さ(mm)
3.8
3.6
3.8
4
4.1
4.5
5.5
6
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44176897
品番
GCMN3002-GL AC8035P
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
溝入れ・低送り
種別
溝入れ・突切り
材質
AC8035P
厚さ(mm)
3.8
全長(mm)
21.1
ブレーカ
GL
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。