※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
材質
T2500A
AC5015S
AC5025S
T2500A
AC530U
AC8035P
AC520U
AC830P
厚さ(mm)
3.6
3.6
3.8
4
4.1
4.5
5.5
6
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44177238
品番
GCMN2002-GF T2500A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
溝入れ・低抵抗
種別
溝入れ・突切り
材質
T2500A
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
21.1
ブレーカ
GF
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
2
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。