曜日別特売
GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008

※ブレーカ特長

GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008
GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008
GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008
GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008
GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008
GCMN6030-RG AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル 44178008

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AC8025P
厚さ(mm)4.5
内容量1箱(5個)注文コード44178008品番GCMN6030-RG AC8025P
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途倣い・汎用種別外径倣い・外径R溝材質AC8025P厚さ(mm)4.5全長(mm)27.5ブレーカRGコーナー半径(mm)3刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)6
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする