70 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ 44178068

鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード44178068品番70
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
呼び径(A)15呼び径(B)1/2外径(mm)80ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4材質FCD450呼び径15規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする