大阪継手バルブ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178479
品番
69
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
FCD450
呼び径
50
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材