曜日別特売
GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480
GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480
GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480
GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480
GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480
GCMN3002-ML1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1 住友電工ハードメタル 44178480

インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-ML1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AC5025S
厚さ(mm)3.8
内容量1箱(5個)注文コード44178480品番GCMN3002-ML1 AC5025S
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。

用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り材質AC5025S厚さ(mm)3.8全長(mm)21.1ブレーカML1コーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)3
注意
※GNDXL型ホルダとの組み合わせでご使用ください。GNDIS型ホルダでは使用できません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする