曜日別特売
69 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ 44178506

鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード44178506品番69
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)210ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質FCD450呼び径100規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキボルト穴中心径(C)(Φmm)175呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする