※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪継手バルブ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178585
品番
170
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(B)
1・1/2
材質
FCD450
呼び径
40
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
エポキシコート
呼び径(A)
40
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
140
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材