※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
AC5025S
AC5015S
AC5025S
AC530U
厚さ(mm)
3.8
3.8
4.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44178717
品番
GCMN3015-RN1 AC5025S
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途
汎用
種別
倣い・R溝
材質
AC5025S
厚さ(mm)
3.8
全長(mm)
22.4
ブレーカ
RN1
コーナー半径(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3
注意
※GNDXL型ホルダとの組み合わせでご使用ください。GNDIS型ホルダでは使用できません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。