曜日別特売
GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735
GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735
GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735
GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735
GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735
GCMN6030-RN1 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1 住友電工ハードメタル 44178735

インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-RN1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AC5015S
厚さ(mm)4.5
内容量1箱(5個)注文コード44178735品番GCMN6030-RN1 AC5015S
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。

用途汎用種別倣い・R溝材質AC5015S厚さ(mm)4.5全長(mm)28.1ブレーカRN1コーナー半径(mm)3刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)6
注意
※GNDXL型ホルダとの組み合わせでご使用ください。GNDIS型ホルダでは使用できません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする