※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質
AC5025S
AC5015S
AC5025S
AC8035P
厚さ(mm)
3.6
3.6
3.8
4
勝手
右
左
右
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44178805
品番
GCMR2002-CG-05 AC5025S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
突切り・汎用
種別
突切り(勝手あり)
材質
AC5025S
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
21.1
勝手
右
ブレーカ
CG
刃角(°)
(前切れPSI)5
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
2
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。