大阪継手バルブ
上水フランジ JIS FC200 コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
65
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178813
品番
123
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
外径(mm)
198
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
FC200
呼び径
65
規格
JIS B0203
表面処理
エポキシコート
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
155
商品豆知識
配管工事を支える補助部材