※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
AC8035P
AC5015S
AC5025S
AC8035P
厚さ(mm)
3.8
3.6
3.8
4
勝手
左
左
右
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44178848
品番
GCML3002-CG-05 AC8035P
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
突切り・汎用
種別
突切り(勝手あり)
材質
AC8035P
厚さ(mm)
3.8
全長(mm)
21.3
勝手
左
ブレーカ
CG
刃角(°)
(前切れPSI)5
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。