123 上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ 44178856

上水フランジ JIS FC200 コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード44178856品番123
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)150呼び径(B)6外径(mm)290ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数6材質FC200呼び径150規格JIS B0203表面処理エポキシコートボルト穴中心径(C)(Φmm)247
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする