曜日別特売
GCML4002-CG-05 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178884

※ブレーカ特長

GCML4002-CG-05 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178884
GCML4002-CG-05 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178884
GCML4002-CG-05 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178884
GCML4002-CG-05 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178884
GCML4002-CG-05 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178884

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AC5015S
厚さ(mm)4
勝手
内容量1箱(5個)注文コード44178884品番GCML4002-CG-05 AC5015S
参考基準価格(税別)¥13,450販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途突切り・汎用種別突切り(勝手あり)材質AC5015S厚さ(mm)4全長(mm)26.7勝手ブレーカCG刃角(°)(前切れPSI)5コーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)4
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする