大阪継手バルブ
異径上水フランジ JIS FC200 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100×65
100×65
100×65
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×80
125×15
125×20
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
125×80
125×100
150×15
150×20
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
150×125
200×15
200×20
200×25
200×32
200×40
200×50
200×65
200×80
200×100
200×125
200×150
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44179608
品番
23(白)
参考基準価格(税別)
¥11,270
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×65
材質
FC200
呼び径
100×65
規格
JIS FC200
表面処理
溶融亜鉛メッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材