曜日別特売
23(白) 異径上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ 44179617

異径上水フランジ JIS FC200 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100×80
100×80
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
125×15
125×20
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
125×80
125×100
150×15
150×20
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
150×125
200×15
200×20
200×25
200×32
200×40
200×50
200×65
200×80
200×100
200×125
200×150
内容量1個注文コード44179617品番23(白)
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)100×80材質FC200呼び径100×80規格JIS FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする