大阪継手バルブ
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
6
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180475
品番
17
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
FC200
表面処理
鋳放し
接続
ねじ込み形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材