曜日別特売
VX3122-02-5TZ1-B VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3122) SMC 44180508

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3122)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)(2) 2.2注文コード44180508品番VX3122-02-5TZ1-B
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2使用流体空気・水材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする