鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180518 品番 58
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質FC200 形状ねじ込み形 寸法L(mm)50 寸法H(mm)75 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ 寸法t(mm)7 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)35 寸法C(mm)40 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 接続ねじ込み形 寸法d1(mm)17.5 寸法V(mm)27.5 寸法dR1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする