大阪継手バルブ
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法L(mm)
100
32
38
50
53
61
73
77
100
129
131
177
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180579
品番
58
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
FC200
形状
ねじ込み形
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
145
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
寸法t(mm)
12
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
124
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
98
接続
ねじ込み形
寸法d1(mm)
89
寸法V(mm)
105
寸法d
R4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材