曜日別特売
VX3224-02N-4GR1-B VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3224) SMC 44190125

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3224)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)(2) 2.2注文コード44190125品番VX3224-02N-4GR1-B
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2使用流体空気・水材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする