曜日別特売
VX3224BZ-03F-JGR1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3224) SMC 44190448

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3224)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC230(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)(2) 2.2注文コード44190448品番VX3224BZ-03F-JGR1
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ポート数3定格電圧(V)AC230(50/60Hz)ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2材質(ボディ)C37追記号(Z) 禁油仕様モデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする