曜日別特売
NO.6A ストッパー あしかメディ工業 44191125

 

NO.6A ストッパー あしかメディ工業 44191125
NO.6A ストッパー あしかメディ工業 44191125

ストッパー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1袋(3袋×10個)
内容量1袋(3袋×10個)注文コード44191125品番NO.6A
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

バルーンカテーテル専用の栓です。
使用していない時は、付属キャップを付けておくことで衛生保管できます。

用途カテーテルキャップ材質本体:P.S樹脂製 、キャップ:EVA長さ(mm)52質量(g)5.8太さ(mm)先端:8、元:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする