WG-2L(校正書・トレーサビリティ体系図付) 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機) 44194440

WG-2L(校正書・トレーサビリティ体系図付) 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機) 44194440
WG-2L(校正書・トレーサビリティ体系図付) 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機) 44194440
WG-2L(校正書・トレーサビリティ体系図付) 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機) 44194440
WG-2L(校正書・トレーサビリティ体系図付) 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機) 44194440

溶接ゲージ WG-2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード44194440品番WG-2L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7校正証明書付き
取扱説明書:(0.51MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする