1550 EVAレインスーツ 1550 カジメイク 44194878

EVAレインスーツ 1550

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード44194878品番1550
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。
着用しやすいフード一体型ジャケットです。
袖口と裾幅はドットボタンで調節可能です。
降雨時の簡易レインスーツです。

用途雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。材質エチレン酢酸ビニルクリアサイズLL股下(cm)78着丈(cm)83適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする