1560 EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560 カジメイク 44194896

1560 EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560 カジメイク 44194896
1560 EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560 カジメイク 44194896

EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3S
内容量1着注文コード44194896品番1560
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

背中のマチを広げることでリュックを背負ったまま着用可能です。
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。
ジャケット・パンツともに紛失防止の名札入れ付きです。
袖口はドットボタンで調節可能です。
降雨時の簡易レインスーツです。

用途レジャーや通勤、通学等に。材質エチレン酢酸ビニルクリアサイズ3S股下(cm)59着丈(cm)65適応身長(cm)140~145適応胴囲(cm)54~62適応胸囲(cm)66~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする