曜日別特売
6844 T/Cストレッチスリムカーゴ 6844 カジメイク 44195368

6844 T/Cストレッチスリムカーゴ 6844 カジメイク 44195368
6844 T/Cストレッチスリムカーゴ 6844 カジメイク 44195368
6844 T/Cストレッチスリムカーゴ 6844 カジメイク 44195368
6844 T/Cストレッチスリムカーゴ 6844 カジメイク 44195368

T/Cストレッチスリムカーゴ 6844

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
腰廻り(cm)81
適応胴囲(cm)74~80
サイズM
内容量1本注文コード44195368品番6844
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすさを追求し、ストレッチ性の高い生地を使用したカーゴパンツです。
スリムシルエットを採用し、ワークからカジュアルまで多くの場面で着用可能です。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストをお好みのフィット感に調節できる面ファスナー付きアジャストタイプです。
汗のにおいを軽減する消臭テープを股下裏に縫い付けています。

用途作業全般、アウトドアに。種別カーゴパンツブラックサイズM混率(%)綿70/ポリエステル28/ポリウレタン2股下(cm)78機能ストレッチ性、消臭腰廻り(cm)81渡幅(cm)30.5適応胴囲(cm)74~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

グレ-色でストレッチスラックスがあればいいです。
スタイルも履き心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする