カジメイク
オートマチックベルト 7017
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
ネイビー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44195535
品番
7017
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途
作業全般、普段使いに。
材質
合成皮革
長さ(mm)
1160
幅(mm)
35
色
ワイン
適合サイズ(mm)
(最大)1030
バックル
ラチェット式