曜日別特売
VX3242H-02N-5DS1-B VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3242) SMC 44196215

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3242)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24注文コード44196215品番VX3242H-02N-5DS1-B
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DS) DIN terminal with surge voltage suppressorブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) 4使用流体材質(ボディ)SUS追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする